※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
NCスポットドリル90° ロング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38967997
品番
559 15.870
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番
181-7962
材質
HSS
全長(mm)
186
サイズ
ロング
溝長(mm)
37
表面処理
無処理
刃径(mm)
15.87