omron(オムロン)
omron(オムロン)の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
omron(オムロン)の インバータ
omron(オムロン)の インバータその他関連用品
SYSDRIVEインバータ JXシリーズ/MXシリーズ/RXシリーズ 出力側ノイズフィルタ
商品レビューを投稿する
121日以内出荷
返品不可
121日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合モータ容量(kW)
(単相/三相 200V)1.5、2.2用、(三相 400V)3.7用
注文コード
38968002
品番
3G3AX-NFO02
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
適合モータ容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
インバータ出力側配線から出るノイズを低減します。なるべくインバータに近づけて挿入してください。
備考
都度納期確認
適合機種
SYSDRIVE JX/MX/RXシリーズ
定格電流(A)
12
適合モータ容量(kW)
(単相/三相 200V)1.5、2.2用、(三相 400V)3.7用
質量(kg)
0.9
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
半径:2.75、長さ:7
寸法A(mm)
160
寸法F(mm)
110
寸法D(mm)
176
寸法E(mm)
80
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
130
寸法G(mm)
70
寸法K(mm)
M4
寸法J(Φmm)
5.5