※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
NCスポットドリル90° ロング
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38968015
品番
559 25.400
参考基準価格(税別)
¥32,730
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番
182-1178
材質
HSS
全長(mm)
216
サイズ
ロング
溝長(mm)
53
表面処理
無処理
刃径(mm)
25.4