※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38968277
品番
568 20.000
参考基準価格(税別)
¥27,730
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工できます。
TiNコーティングを施し耐摩耗性にも優れています。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番
181-6471
材質
HSS
全長(mm)
131
サイズ
レギュラ
溝長(mm)
45
表面処理
TiNコート
刃径(mm)
20