※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCスポットドリル90° レギュラ TiNコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38968286 品番 568 25.000
参考基準価格(税別)¥48,280 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

センタリングと面取りを同時加工できます。
TiNコーティングを施し耐摩耗性にも優れています。

用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番181-4867 材質HSS 全長(mm)151 サイズレギュラ 溝長(mm)53 表面処理TiNコート 刃径(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする