※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
センタードリル レギュラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38968417
品番
581 10.000
参考基準価格(税別)
¥29,730
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
JIS1型相当の両頭センタードリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴用。
トラスコ品番
181-6437
材質
HSS
全長(mm)
100
サイズ
レギュラ
径(Φmm)
【ボディ】25
先端径(mm)
10
表面処理
無処理