※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

センタードリル レギュラ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38968469 品番 581 4.000
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

JIS1型相当の両頭センタードリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴用。
トラスコ品番182-1113 材質HSS 全長(mm)56 サイズレギュラ 径(Φmm)【ボディ】10 先端径(mm)4 表面処理無処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする