※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
NCスポットドリル90°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38968645
品番
723 19.050
参考基準価格(税別)
¥82,430
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工できます。
用途
アルミ、鋳鉄用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番
181-8015
材質
超硬
全長(mm)
131
サイズ
レギュラ
溝長(mm)
45
表面処理
無処理
刃径(mm)
19.05