※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
NCスポットドリル90°
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38968661
品番
723 6.350
参考基準価格(税別)
¥12,330
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工できます。
用途
アルミ、鋳鉄用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番
182-1143
材質
超硬
全長(mm)
70
サイズ
レギュラ
溝長(mm)
17
表面処理
無処理
刃径(mm)
6.35