※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの ハイスドリル
グーリングの ハイスストレートシャンク
NCスポットドリル120° レギュラ FIREコート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38968740
品番
F556 15.870
参考基準価格(税別)
¥12,450
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工できます。
FIREコーティングの採用により長寿命、高速切削が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番
181-9609
材質
HSS
全長(mm)
115
サイズ
レギュラ
溝長(mm)
37
表面処理
FIREコート
刃径(mm)
15.87