※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
NCスポットドリル90° FIREコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38968846
品番
F723 12.700
参考基準価格(税別)
¥40,060
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工できます。
FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途
一般鋼、アルミ、鋳鉄用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番
181-6399
材質
超硬
全長(mm)
102
サイズ
レギュラ
溝長(mm)
30
表面処理
FIREコート
刃径(mm)
12.7