※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの ドリル
グーリングの 超硬ドリル
グーリングの 超硬ストレートシャンク
NCスポットドリル120°FIREコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38968916
品番
F724 19.050
参考基準価格(税別)
¥95,530
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
センタリングと面取りを同時加工できます。
FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。
用途
一般鋼、アルミ、鋳鉄用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番
181-6462
材質
超硬
全長(mm)
131
サイズ
レギュラ
溝長(mm)
45
表面処理
FIREコート
刃径(mm)
19.05