※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NCスポットドリル90° ロング

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38968977 品番 J559 6.000
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ワーク深部のセンタリングと面取りを同時加工できます。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
センター穴/面取り用。
トラスコ品番181-6389 材質HSS 全長(mm)105 サイズロング 溝長(mm)17 表面処理無処理 刃径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする