曜日別特売
61F-GPN-V50 AC100 漏水警報器/漏水検知器 61F-GPN-V50 omron(オムロン) 38969165

漏水警報器/漏水検知器 61F-GPN-V50

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード38969165品番61F-GPN-V50 AC100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,200

動作抵抗の0 ~ 50kΩの感度可変型のため予想される漏水や、溢水の度合、さらに、その水質や周囲の配線状況などによって、最適な設定値にセット可能。
検知帯への供給電圧はAC24V を採用のため、電触現象による電極の劣化がなく安心。
接点信号の取り出しができ、遠く離れた場所からの監視も可能。

付属品保持金具(形PFC-N8)仕様
表示/有(動作)
警報ブザー/無
テストスイッチ/無
種別漏水検知器外形寸法(mm)49.4×38×70消費電力3.2VA以下電源電圧(V)AC100応答時間
動作時:80ms以下
復帰時:160ms以下
使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度45~85%RH接点仕様
2c接点
AC250V 3A cosΦ=1
AC250V 1A cosΦ=0.4
許容電圧変動定格電圧の85~110%電極間電圧AC24V抵抗値
動作/可変(0~50kΩ)
復帰/動作抵抗値+50kΩ以下
誤差
動作抵抗値
目盛0: 0~10kΩ
目盛50:50±10kΩ
動作電流(mA)AC3以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3896916561F-GPN-V50 AC1005059069961F-WL-CP11-NRA61F-GPN-V50 AC100 漏水検知器 omron(オムロン) 50590699漏水検知器omron(オムロン)1個
15,880
欠品中
税込17,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38969165
2020-03-04
用途: 重要機器の漏水検知装置製作

制御としては一番安価で確実な漏水検知システムが構築できた。
(フリー電圧ならもっと良かったが)

対象商品 : 38969165
2017-11-25
用途: 説明が不十分
ダイニカンパニー株式会社

組み合わせの説明がない
これだけでは機能しないでしょ

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする