代表画像
グーリング
ソリッドガンドリル EB100 溝長80
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
586-0137
注文コード
38969336
品番
5633 4.500
参考基準価格(税別)
¥50,690
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはヘッドと一体となった超硬ソリッドタイプで、ねじれ強度が増し加工時の振動を抑制します。
ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
586-0137
材質
超硬
全長(mm)
【OAL】135
切削径(Φmm)
【DC】4.5
フルート長(mm)
【LCF】80
接続径(Φmm)
【DCON】10