曜日別特売
A16-24DW 押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12) omron(オムロン) 38969472

A16-24DW 押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12) omron(オムロン) 38969472
A16-24DW 押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12) omron(オムロン) 38969472

押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
照光色
使用電圧(V)AC/DC24
内容量1個注文コード38969472品番A16-24DW
参考基準価格(税別)¥385販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
種別LED種類関連商品照光色使用電圧(V)AC/DC24仕様一般輝度
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする