omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
押ボタンスイッチプリント基板端子
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38969515
品番
A16-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
種別
照光タイプ・非照光タイプ共用
種類
関連商品
接点構成
2c
端子形状
プリント基板用端子
使用電圧(V)
-
仕様
一般負荷・微小負荷共用