omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の スイッチ用銘板
押ボタンスイッチクイックコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38969524
品番
A16-2S
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種別
照光タイプ・非照光タイプ共用
種類
関連商品
接点構成
2c
端子形状
クイックコネクタ
使用電圧(V)
-
仕様
一般負荷・微小負荷共用