A16-5DG 押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12) omron(オムロン) 38970197 A16-5DG 押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12) omron(オムロン) 38970197

押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 照光色 使用電圧(V)AC/DC5 注文コード38970197 品番A16-5DG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥385 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は照光色・使用電圧など15種類から選べます 他の種類を見る
種別LED 種類関連商品 照光色 使用電圧(V)AC/DC5 仕様一般輝度

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:183

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする