omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ ランプ部(Φ12)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38970251
品番
A16-5DW
参考基準価格(税別)
¥385
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
種別
LED
種類
関連商品
照光色
白
使用電圧(V)
AC/DC5
仕様
一般輝度