押ボタンスイッチ(長方形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16

商品レビューを投稿する
113日以内出荷返品不可 113日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作方式オルタネイト 種類押ボタンスイッチ(分離形) 接点構成1c 注文コード38970495 品番A165-JAA-1
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は動作方式・種類・接点構成など144種類から選べます 他の種類を見る

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
業界最小クラス28.5mmの短胴化。
スイッチユニットの着脱が可能。
一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。
配線しやすさを考慮した端子配列。
EN60947-5-1認証。

種類押ボタンスイッチ(分離形) 接点構成1c 動作方式オルタネイト 仕様- ストローク(mm)ロックストロークLTA:最小0.5 保護構造IP66耐油形 照光方式非照光 耐電圧同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子の種類はんだづけ端子 端子種別タブ (#110/t=0.5)/はんだづけ共用端子 保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)16 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 耐衝撃(耐久)500m/s2 使用周囲湿度35〜85%RH 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内) 機械的耐久性20万回以上(セット、リセットで1回) 許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 電気的耐久性10万回以上(セット、リセットで1回) 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 接触形式双投形(c接点) 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大4.91 操作部形状長方形 2方向ガード 操作部色 戻りの力(N)RF:最小0.29 動作までの動きPT最大2.5mm 全体の動きT.T(参考)約3mm 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz 動作機能オルタネイト 自己保持形 衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)最大500 許容操作頻度(回/min)機械的:最大60、電気的:最大20 使用周囲湿度(%RH)35〜85 振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 全体の動きT.T(参考)(mm)約3 胴体形状丸胴形(Φ16mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする