代表画像

6487 2.400 マイクロドリル タイプVA 3D グーリング 38970937 6487 2.400 マイクロドリル タイプVA 3D グーリング 38970937

マイクロドリル タイプVA 3D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)【OAL】50 トラスコ品番583-8095 注文コード38970937 品番6487 2.400
参考基準価格(税別)¥12,890 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は全長・トラスコ品番など66種類から選べます 他の種類を見る

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。

用途ステンレス鋼、耐熱合金用。 トラスコ品番583-8095 材質超硬 全長(mm)【OAL】50 切削径(Φmm)【DC】2.4 フルート長(mm)【LCF】13.2 接続径(Φmm)【DCON】4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする