代表画像

6487 2.950 マイクロドリル タイプVA 3D グーリング 38971059 6487 2.950 マイクロドリル タイプVA 3D グーリング 38971059

マイクロドリル タイプVA 3D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)【OAL】50 トラスコ品番583-8128 注文コード38971059 品番6487 2.950
参考基準価格(税別)¥13,350 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は全長・トラスコ品番など66種類から選べます 他の種類を見る

難削材加工向けに最適化された刃先形状とPerroxコーティングの採用により、スムーズな小径深穴加工が可能です。

用途ステンレス鋼、耐熱合金用。 トラスコ品番583-8128 材質超硬 全長(mm)【OAL】50 切削径(Φmm)【DC】2.95 フルート長(mm)【LCF】16.3 接続径(Φmm)【DCON】4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする