omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
キー形セレクタスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A165K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
復帰方式
自動
注文コード
38971064
品番
A165K-A2AL
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・復帰方式
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
種別
操作部のみ
種類
関連商品
ボタン形状
角
ノッチ数
2
動作方式
セレクタ
色
黒
復帰方式
自動
保護構造
IP65
キーの外せる位置
左