キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ数2 接点構成2c 注文コード38971143 品番A165K-A2ML-2
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はノッチ数・接点構成など20種類から選べます 他の種類を見る

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。
一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。
IP65耐油形。

種別操作部・ソケット部・キー2個セット 種類キー形セレクタスイッチ(分離形) ノッチ数2 接点構成2c 動作方式セレクタ 仕様- 質量(g)約26.5(2cキー 1個付の状態) 保護構造IP65耐油形 端子の種類はんだづけ端子 端子種別はんだづけ端子 保存温度(℃)-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと) 取付穴径(Φmm)16 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 復帰方式手動 機械的耐久性25万回以上(キーの抜き差し耐久性1万回以上) 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 接触形式双投形(c接点) 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大0.1/m 操作部形状正方形 操作部色 設置位置SP:90±5° 耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz キーの外せる位置 動作機能セレクタ 衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内) 衝撃(耐久)(m/s2)最大500 許容操作頻度(回/min)機械的:最大20、電気的:最大10 使用周囲湿度(%RH)35〜85 振動(誤動作)Hz10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内) 胴体形状丸胴形(Φ16mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする