曜日別特売
A165K-A3M-2 キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K omron(オムロン) 38971204

A165K-A3M-2 キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K omron(オムロン) 38971204
A165K-A3M-2 キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K omron(オムロン) 38971204

キー形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165K

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可91日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数3接点構成2c注文コード38971204品番A165K-A3M-2
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。
一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。
IP65耐油形。

種別操作部・ソケット部・キー2個セット種類キー形セレクタスイッチ(分離形)ノッチ数3接点構成2c動作方式セレクタ仕様-質量(g)約26.5(2cキー 1個付の状態)保護構造IP65耐油形端子の種類はんだづけ端子端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)復帰方式手動機械的耐久性25万回以上(キーの抜き差し耐久性1万回以上)電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175接触形式双投形(c接点)汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大0.1/m操作部形状正方形操作部色設置位置SP:45°(0~+10)耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hzキーの外せる位置左、中央、右動作機能セレクタ衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)最大500許容操作頻度(回/min)機械的:最大20、電気的:最大10使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ16mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする