代表画像

6498 6.550 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング 38973500 6498 6.550 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング 38973500

高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)【OAL】79 トラスコ品番584-4585 注文コード38973500 品番6498 6.550
参考基準価格(税別)¥13,550 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は全長・トラスコ品番など205種類から選べます 他の種類を見る

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。

用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。 トラスコ品番584-4585 材質超硬 全長(mm)【OAL】79 切削径(Φmm)【DC】6.55 フルート長(mm)【LCF】34 接続径(Φmm)【DCON】8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする