代表画像

6498 8.730 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング 38973798 6498 8.730 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング 38973798

高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)【OAL】89 トラスコ品番584-2928 注文コード38973798 品番6498 8.730
参考基準価格(税別)¥15,440 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は全長・トラスコ品番など205種類から選べます 他の種類を見る

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。

用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。 トラスコ品番584-2928 材質超硬 全長(mm)【OAL】89 切削径(Φmm)【DC】8.73 フルート長(mm)【LCF】47 接続径(Φmm)【DCON】10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする