種類照光式
動作方式オルタネイト
接点構成1c
照光色青
ボタン形状長角(2方向ガード)
端子形状はんだ端子
保護構造IP65
光源白熱ランプ
使用電圧(V)AC/DC5
保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと)
使用周囲湿度35〜85%RH
耐電圧同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)
耐衝撃(耐久)500m/s2
許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:20回/min
機械的耐久性20万回以上(セット、リセットで1回)
電気的耐久性10万回以上
感電保護クラスClass U
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)最大4.91
戻りの力(N)RF:最小0.29
動作までの動きPT最大2.5mm
全体の動きT.T(参考)約3mm