押ボタンスイッチ(長方形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ16) A16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38974196 品番A165L-JAA-5-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は144種類から選べます 他の種類を見る

分離形で丸胴形Φ16シリーズ。
業界最小クラス28.5mmの短胴化。
スイッチユニットの着脱が可能。
一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。
配線しやすさを考慮した端子配列。
EN60947-5-1認証。

種類照光式 動作方式オルタネイト 接点構成2c 照光色 ボタン形状長角(2方向ガード) 端子形状はんだ端子 保護構造IP65 光源白熱ランプ 使用電圧(V)AC/DC5 保存温度(℃)-25〜+65(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-10〜+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35〜85%RH 耐電圧同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内) 耐衝撃(耐久)500m/s2 許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:20回/min 機械的耐久性20万回以上(セット、リセットで1回) 電気的耐久性10万回以上 感電保護クラスClass U PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大4.91 戻りの力(N)RF:最小0.29 動作までの動きPT最大2.5mm 全体の動きT.T(参考)約3mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38974196 A165L-JAA-5-2 38974214 A165L-JAA-5D-2 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 押ボタンスイッチ(長方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン) 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする