代表画像

6498 19.250 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング 38974936 6498 19.250 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D グーリング 38974936

高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)【OAL】131 トラスコ品番585-3909 注文コード38974936 品番6498 19.250
参考基準価格(税別)¥65,050 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は全長・トラスコ品番など205種類から選べます 他の種類を見る

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。

用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。 トラスコ品番585-3909 材質超硬 全長(mm)【OAL】131 切削径(Φmm)【DC】19.25 フルート長(mm)【LCF】79 接続径(Φmm)【DCON】20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする