380310 電池アダプター 単3が3個で単1になる 日本緑十字社 38975415

380310 電池アダプター 単3が3個で単1になる 日本緑十字社 38975415 380310 電池アダプター 単3が3個で単1になる 日本緑十字社 38975415

電池アダプター 単3が3個で単1になる

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード38975415 品番380310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

単3電池を単1電池として使えるアダプターです。単3電池は1〜3個まで収納できます。電池は1個でも2個でも使用できます。複数収納すれば電池が長持ちします。充電池でも使用可能。

種別単3が3個で単1になる 材質ポリプロピレン ブルー 質量(g)13 寸法(Φ×mm)33×61 アズワン品番62-3805-64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする