380222 ライフハンマー 日本緑十字社 38975625

380222 ライフハンマー 日本緑十字社 38975625 380222 ライフハンマー 日本緑十字社 38975625 380222 ライフハンマー 日本緑十字社 38975625 380222 ライフハンマー 日本緑十字社 38975625

ライフハンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38975625 品番380222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

缶詰事故からの緊急脱出・救出ツール。ライフハンマーはドイツの製品安全試験・認証を行なうテュフラインランドのGSマークを取得しています。

アズワン品番62-3806-04 種別プラス 材質ハンマーヘッド:カーボンスチール、カッター/ステンレススチールグリップ(オレンジ部分):TPE 材質(グリップ)【グレー部分】PA66(ポリマー) セット内容専用ホルダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする