日本緑十字社
日本緑十字社の 自動車用緊急用品
日本緑十字社の 緊急脱出ツール
ライフハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38975634
品番
380221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
缶詰事故からの緊急脱出・救出ツール。ライフハンマーはドイツの製品安全試験・認証を行なうテュフラインランドのGSマークを取得しています。
アズワン品番
62-3806-05
種別
エボリューション
材質
ハンマーヘッド:セラミック、カッター/ステンレススチールグリップ(オレンジ部分):TPE
材質(グリップ)
【グレー部分】PA66(ポリマー)
セット内容
専用ホルダー