代表画像
グーリング
ソリッドガンドリル EB100M 75D
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
全長(mm)
【OAL】575
トラスコ品番
583-8160
注文コード
38978156
品番
5687 6.500
参考基準価格(税別)
¥156,440
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
シュリンクホルダの使用も可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
トラスコ品番
583-8160
材質
超硬
全長(mm)
【OAL】575
切削径(Φmm)
【DC】6.5
フルート長(mm)
【LCF】528