omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
ツマミ形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
1c
動作方式
セレクタ
注文コード
38978922
品番
A165S-J2M-1
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成・動作方式
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ツマミ形セレクタスイッチ(分離形)
ノッチ数
2
接点構成
1c
動作方式
セレクタ
仕様
-
質量(g)
-
保護構造
IP65
照光方式
非照光
定格電圧(V)
スイッチ部:AC 125/AC 250/DC 30
耐電圧
同極端子間、ランプ端子間:AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min
端子の種類
はんだづけ端子
端子種別
はんだづけ端子
使用電圧(V)
-
保存温度(℃)
-25〜65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源
非照光
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10〜55(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
耐衝撃(耐久)
最大500m/s
2
使用周囲湿度
35〜85%RH
安全規格
UL、cUL(File No. E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB/T14048.5)
復帰方式
手動
耐振動(誤動作)
10〜55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)
最大150m/s
2
(誤動作1ms以内)
機械的耐久性
25万回以上
許容操作頻度
機械的:最大20回/min、電気的:10回/min
電気的耐久性
10万回以上
感電保護クラス
Class U
PTI(トラッキング特性)
175
定格電流(mA)
-
接触形式
双投形(c接点)
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大0.1/m
操作部形状
長方形
操作部色
黒
設置位置
SP:90±5°
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC1000 50/60Hz/異極端子間、各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
内蔵制限抵抗(Ω)
-
動作機能
セレクタ
衝撃(誤動作)(m/s
2
)
最大150(誤動作1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s
2
)
最大500
抵抗負荷(A)
スイッチ部:5/3/3
許容操作頻度(回/min)
機械的:最大20、電気的:最大10
使用周囲湿度(%RH)
35〜85
振動(誤動作)Hz
10〜55 複振幅1.5mm(誤動作1ms以内)
胴体形状
丸胴形(Φ16mm)