ツマミ形セレクタスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A165W

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ノッチ数2 復帰方式自動 注文コード38979674 品番A165W-A2AR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210
この商品はノッチ数・復帰方式など34種類から選べます 他の種類を見る
種類関連商品 ボタン形状 ノッチ数2 照光色 復帰方式自動 保護構造IP65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-06
用途:
反転丁合機のリセットボタン

どこのパーツ販売店にも取り扱いがなく助かりました。
種類が沢山あるのに戸惑いましたが、無事に取り付け可動できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする