omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
ツマミ形セレクタスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A165W
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38979735
品番
A165W-A2MG
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
関連商品
ボタン形状
角
ノッチ数
2
照光色
緑
復帰方式
手動
保護構造
IP65