omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
ツマミ形セレクタスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A165W
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
3
復帰方式
自動
注文コード
38979841
品番
A165W-A3AY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,210
この商品は
ノッチ数・復帰方式
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
種類
関連商品
ボタン形状
角
ノッチ数
3
照光色
黄
復帰方式
自動
保護構造
IP65