代表画像

9500 12.500 ステップパワードリル レギュラー N グーリング 38980335 9500 12.500 ステップパワードリル レギュラー N グーリング 38980335

ステップパワードリル レギュラー N

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38980335 品番 9500 12.500
参考基準価格(税別)¥2,990 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。

用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属 トラスコ品番583-8362 材質ハイス 全長(mm)151 溝長(mm)101 先端角(°)118 シャンク3面フラット付 刃径(mm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする