omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
ツマミ形セレクタスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A165W
(1件のレビュー)
98日以内出荷
返品不可
98日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38980383
品番
A165W-T3AY
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
備考
都度納期確認
種類
関連商品
ボタン形状
丸
ノッチ数
3
照光色
黄
復帰方式
自動
保護構造
IP65