曜日別特売
MDBT40-100Z-NW-M9BW-XC30 MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-100Z) SMC 38980445

※2-1-M09-3-MB-MDB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBT40-100Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
付属品
(N) 揺動受け金具、(W) 2山ナックルジョイント
注文コード
38980445
品番
MDBT40-100Z-NW-M9BW-XC30
参考基準価格(税別)¥28,080販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
付属品
(N) 揺動受け金具、(W) 2山ナックルジョイント
ストローク(mm)
100
クッション
(-) エアクッション
ジャバラ
(-) なし
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする