代表画像
グーリング
ステップパワードリル レギュラー HSCO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10本)
1箱(10本)
1箱(5本)
1本
刃径(mm)
4.5
4.5
4.5
1
1.5
2
2.5
3
3.2
3.3
3.5
4
4.1
4.2
4.9
5
5.1
5.2
5.5
6
6.5
6.8
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.2
10.5
11
11.5
12
12.5
13
全長(mm)
80
34
40
49
57
61
65
70
75
80
86
93
101
109
117
125
133
142
151
溝長(mm)
47
12
18
24
30
33
36
39
43
47
52
57
63
69
75
81
87
94
101
全34種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
38980466
品番
9502 4.500
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途
一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属
トラスコ品番
583-8357
材質
コバルトハイス
全長(mm)
80
溝長(mm)
47
先端角(°)
118
シャンク
3面フラット付
刃径(mm)
4.5