ウォーターサーバー【卓上型温冷両用タイプ】 Toffy

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38981261 品番K-WS2-AW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

従来機種に比べて横幅も約6cmダウン!
2Lペットボトルをセットして手軽に使えるウォーターサーバー!ほこり混入防止機能付きキャップを採用し、ボトルカバーも不要になった新設計!お好みのミネラルウォーターをお使いいただけます。冷水は飲料用として、温水はお茶やコーヒー用など従来のポットの代わりとして使えます。

付属品2Lボトル用専用キャップ(2種)、空焚き防止解除棒、ユーザーズガイド(保証書含む) 仕様●冷水能力:【内蔵冷水槽容量】500ml 、【設定温度】10〜15℃●温水能力:【内蔵温水槽容量】900ml、 【設定温度】85〜95℃ 質量(kg)約2.6 ASH WHITE 電源(V)AC100 50-60Hz 外形寸法【本体のみ】約208(W)×395(H)×305(D)mm 定格消費電力(W)【作動時】温水器/500、冷水器/65 使用環境10℃〜38℃、湿度90%以下の環境下で使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする