コニカル式電動コーヒーミル タンク容量110ml コードレスの充電式タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38981315 品番XKM-J110-TH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

スイッチひとつでいつでも挽きたてのコーヒーが楽しめる電動コーヒーミルです。1回で約25gの豆を挽くことができます。豆が挽き終わったら自動停止、USB充電式なのでキャンプや野外にも持ち出せます。刃は摩擦熱の少ないセラミック製で、幅広い挽き目に対応できるコニカル式を採用しました。
カラーバリエーションは定番のブラック、人気のブラウングレーに加え新たにシルバーが登場です。間接照明にも映えるあたたかみのあるシルバーカラーをボディに丁寧に塗装しました。落ち着いた高級感のある雰囲気はギフトにもぴったりです。

付属品お掃除用ブラシ/Type-cケーブル/取扱説明書〔保証書付〕 仕様●ミル歯の種類:コニカル式●一度に挽ける豆量:約25g●粉受けカップ容量:約110ml 材質本体:ABS樹脂/刃:セラミック/タンク:AS樹脂 ブラウングレー 質量(g)約433 電源内蔵リチウムイオン電池 最大外形寸法(mm)約H202×W71.5×D71.5 充電時間約2.5時間
注意
※シルバーについて。素材は金属ではありません。シルバー調の塗装を施しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする