ドリップワンミル付きコーヒーメーカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38981331 品番DGB-2KJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

挽きたての香り、淹れたての味を1杯ずつ楽しめる
1杯ずつ豆を挽いて淹れることで、パーソナルなコーヒー体験を可能にし、ご家庭でのコーヒータイムをより豊かに。

仕様●抽出方法:ドリップ式●抽出時間(約):約60秒〜90秒※室温、水温により抽出時間は変わります。●抽出量(約):Sサイズ:140ml、Mサイズ:180ml、アイス:90ml●最大使用水量(約):1.4L セット内容本体、フィルターカップ、フィルター、計量スプーン・クリーニングブラシ 質量(kg)約3.5 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200、ミル:65 電源コード(m)約1.5(有効長) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約幅185×奥行280×高さ325※抽出ヘッドが開いた状態、最大の高さ:410 定格時間ミル:11秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サービス機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする