Vitamix A3500i

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38981340 品番98169
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

5つのプログラムモード、タッチパネルのインターフェース、デジタル表記のスピードダイヤル、パルス機能はもちろん、自動で止まるタイマー機能まで備えた最高機種。
キッチンをワンランクUPさせる最高機種限定のカラー展開。
スムージーから、夕食の仕込み、メインディッシュの調理までカバーし、お鍋やフライパンと同じように、キッチンに欠かせない調理器具になります。
全ての人の健康的な食スタイルを根本から支える調理器具として、バイタミックスが生活そのものとなるよう、コミュニティ・レシピ・ライブ配信など、バイタミックスがあるライフを提案しています。

付属品タンパー/レシピブック1冊 質量(kg)6.9(コンテナ込み) 容量(L)コンテナ容器:2.0 消費電力(W)1000 コード長さ(cm)135 定格時間8分 サイズ(mm)本体+コンテナ容器:W203xD279xH432 素材本体:ステンレス、ABS樹脂/コンテナ容器:コポリエステル樹脂/ブレード(刃):ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする