ハンディ&プレススチーマー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38981428 品番BOE085-GRG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

休日にプレスでしっかり衣類のシワを伸ばしたいときにも、忙しいお出かけ前に気になる部分を手早くケアしたいときにも使えるプレス・スチーム兼用衣類スチーマー。広いアイロン面で手早くシワが伸ばせるほか、先端を使えばボタンや細かい部分のシワもきれいに仕上がります。スピーディーな立ち上がりで、タンクはワンタッチ着脱仕様。レトロなアイロンをイメージした形状と木目調の持ち手が温かみあふれるデザインです。

付属品スタンド、注水カップ、ブラシ 仕様●アウターカートン:横幅:39.6cm●本体サイズ関係特記:スタンド使用時:W230mm×H156mm×D107mm●本体(付属品無し):横幅:223mm●梱包状態:紙箱 材質ポリカーボネート/ABS樹脂/アルミニウム合金 グレージュ 備考タンク容量:約100ml 電源AC100V、コード長:約3m 機能定格消費電力:1,000W、スチーム連続使用可能時間:最大約10分、スチーム量:約10g/分(通常時)・約15g/分(強)、アイロン温度調節(100/140/180度)、自動ヒーターOFF機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする