スチームリッチハンディスチーマー Toffy

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 SHELL PINK 注文コード38981471 品番HW-SM1-SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衣類スチーマーとして最高水準※1の平均20g/分の大量スチームとパワフル噴出設計を採用し、強力なスチーム力で素早く衣類ケア。衣類のシワ取りはもちろん、スチームの力で脱臭やファブリックの除菌までかなえた衣類スチーマーです。

付属品ブラシ、置き台、ユーザーズガイド(保証書含む) SHELL PINK 質量(g)約790(ブラシ含まず) 電源(V)AC100 50-60Hz 定格消費電力(W)1,200 連続使用時間約7分 本体寸法約188(W)×220(H)×93(D)mm、約188(W)×120(H)×93(D)mm(折り畳み時) 電源コード(cm)約180 水タンク容量(mL)約140 スチーム量(mL/min)約20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする