付属品サッシノズル、紙パック(MP-9)
仕様●操作性能:フラットヘッド機構、すみずみブラシ(手元ハンドル部)、かるスマグリップ、ビッグハンドル、大容量紙パック●清潔性:SIAA認定抗菌:手元ハンドル部、本体ハンドル部、コード巻き込みボタン、丸ごと水洗い:タービンブラシ、フィルター、排気性能:0.5μm以上の微細なゴミを99%以上逃さない
質量(kg)本体:2.4、標準:3.6(ホース・パイプ・タービンブラシ含む)
色シャイニーホワイト
消費電力(W)1000〜約300
コード長さ(m)5
運転音65dB〜約58dB
吸引力(W)吸引仕事率:470〜約90
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×323×210
集じん量(L)1.5